Herramientas Electricidad / Electrónica
-
Referencia: 0714036300-1
Herramienta manual de
compresión hexagonal para
terminales tubulares Cu.
Serie Y o Serie X
-
Referencia: 0893250001
Gas butano de alta calidad para cargas de gas en general
- Gas butano de alta calidad, tipo E-1605, para recargas de encendedores, mecheros y otros utensilios que funcionen con este tipo de gas (cortacolas a gas para lechones, soldadores a gas, etc.).
- Contenido: 100ml
-
Referencia: 098730
- Para la limpieza de las puntas del soldador eléctrico
-
Referencia: 071507 541
- Cuchilla de recambio para cortacables de carraca
-
Referencia: 071507 54
• Manejo con una sola mano gracias al mecanismo de carraca.
• Fácil desbloqueo de la cuchilla mediante presión con el dedo pulgar.
• La reducción de carraca garantiza un corte cómodo.
• También válido para desguarnecer cables.
• Material pulido con mangos plastificados.
• Para cable de cobre y aluminio.
• No apto para alambre de acero.
-
Referencia: 071407 30
- Norma: DIN ISO 9655
- Mango: goma blanda antideslizante
- Mordaza: afilado plano, sin dientes
- Articulación: integrada con muelle de apertura
- Acabado: pulido
- Material: acero especial para herramientas
-
Referencia: 071407 31
- Norma: DIN ISO 9655
- Mango: goma blanda antideslizante
- Mordaza: afilado plano, sin dientes
- Articulación: integrada con muelle de apertura
- Acabado: pulido
- Material: acero especial para herramientas
-
Referencia: 071407 36
De corte lateral para electrónica
Norma: DIN ISO 9654
- Mango: goma blanda antideslizante
- Articulación: integrada con muelle de apertura
- Cuchilla: para cable blando y duro
- Acabado: pulido
- Material: acero especial para herramientas
- Tipo 1: cabeza redonda
- Tipo 2: cabeza redonda con retenedor de cable
- Tipo 3: cabeza redonda sin bisel para corte a ras
- Tipo 4: cabeza en punta
- Tipo 5: cabeza en punta sin bisel para corte a ras
-
Referencia: 071407 37
De corte lateral para electrónica
Norma: DIN ISO 9654
- Mango: goma blanda antideslizante
- Articulación: integrada con muelle de apertura
- Cuchilla: para cable blando y duro
- Acabado: pulido
- Material: acero especial para herramientas
- Tipo 1: cabeza redonda
- Tipo 2: cabeza redonda con retenedor de cable
- Tipo 3: cabeza redonda sin bisel para corte a ras
- Tipo 4: cabeza en punta
- Tipo 5: cabeza en punta sin bisel para corte a ras
-
Referencia: 071407 38
De corte lateral para electrónica
Norma: DIN ISO 9654
- Mango: goma blanda antideslizante
- Articulación: integrada con muelle de apertura
- Cuchilla: para cable blando y duro
- Acabado: pulido
- Material: acero especial para herramientas
- Tipo 1: cabeza redonda
- Tipo 2: cabeza redonda con retenedor de cable
- Tipo 3: cabeza redonda sin bisel para corte a ras
- Tipo 4: cabeza en punta
- Tipo 5: cabeza en punta sin bisel para corte a ras
-
Referencia: 0714003370
- Aleación de acero templado
- Aislamiento en resina blanda especial antigolpes
-
Referencia: 0714003350
- Aleación de acero templado
- Aislamiento en resina blanda especial antigolpes
- Con dispositivo de bloqueo
-
Referencia: 0714003360
- Aleación de acero templado
- Aislamiento en resina blanda especial antigolpes
- Con dispositivo de bloqueo
-
Referencia: 0714003308
- Aleación de acero templado
- Aislamiento en resina blanda especial antigolpes
-
Referencia: 0714003309
- Aleación de acero templado
- Aislamiento en resina blanda especial antigolpes
-
Referencia: 0714003310
- Aleación de acero templado
- Aislamiento en resina blanda especial antigolpes
-
Referencia: 0714003311
- Aleación de acero templado
- Aislamiento en resina blanda especial antigolpes
-
Referencia: 0714003312
- Aleación de acero templado
- Aislamiento en resina blanda especial antigolpes
/Apli/Herramientas/Herramientas Electricidad / Electrónica