Extractores
-
Referencia: 0714526017
Herramienta para la extracción del bombín de la cerradura de tambor
- Fabricada en aluminio.
- Tornillería en acero inoxidable Aissi 304.
- No se necesitan ni taladros ni otras herramientas que no estén en el conjunto.
- Exclusiva Würth.
- Mejora de tiempo y reducción de coste en una apertura.
- No hay posibilidad de fallo en la apertura, por rotura de la broca u otra herramienta que se esté utilizando.
-
Referencia: 0714527123
EXTRAC.GUILLOTINAS, 80-6, 2T
-
Referencia: 0714527124
EXTRAC.GUILLOTINAS, 110-10, 10T
-
Referencia: 0714527131
EXTRAC.2 P.OSCILANTES MAX100, 1T
-
Referencia: 0714527264
EXTRAC.TIJERA, 2 POSICIONES MAX 125
-
Referencia: 1952006560
Para el montaje y desmontaje de los dos cojinetes del cuerpo del eje trasero en el Renault Laguna.
- Uso opcional con el útil mecánico del conjunto y opcionalmente con el mecánico hidráulico y/o prensa móvil
-
Referencia: 1952006570
Juego de herramientas para el montaje y desmontaje de las suspensiones articuladas del trapecio del eje delantero.
- Uso en combinación con un bastidor de presión directamente en el vehículo o en la prensa del taller
-
Referencia: 1952006650
La prensa móvil sirve para el montaje y desmontaje de cojinetes silenciosos, manguitos y casquillos en turismos, SUV y furgonetas.
-
Referencia: 1952006670
- La prensa móvil sirve para el montaje y desmontaje de silenblocks, manguitos y casquillos.
- Abertura superior de 135mm, es adecuado para todoterrenos, furgonetas y vehículos indrustriales ligeros.
- 13 piezas.
-
Referencia: 1952006680
Práctico conjunto de herramientas especiales para todos los modelos BMW actuales.
- Permite desmontar las bujías rotas, así como limpiar toda la cubeta de las bujías.
-
Referencia: 1952006685
SET BÁSICO N.1 EXTRACTOR CALENTADOR BMW
-
Referencia: 1952006690
Desmontaje de las puntas de las bujías cuantas estas se han roto.
Sin dañar el alojamiento de la bujía en la culata.
14 piezas.
-
Referencia: 1952006700
Práctico conjunto de herramientas especiales para todos los modelos VAG actuales. 43 piezas.
- Permite desmontar las bujías rotas, así como limpiar toda la cubeta de las bujías
-
Referencia: 0714527114
EXTRAC.ROD.Y POLEAS 195-62, 10T
-
Referencia: 0714527113
EXTRAC.ROD.Y POLEAS 140-46, 3T
-
Referencia: 0714527102
EXTRAC.2 P.RIGIDAS 80-25, 2T
-
Referencia: 0714527103
EXTRAC.2 P.RIGIDAS 115-25, 3T
-
Referencia: 0714527104
EXTRAC.2 P.L.RIGIDAS 115-25, 3T
/Apli/Herramientas/Extractores