Dinamométricas y Multiplicadores
-
Referencia: 071471 22
• Herramienta de precisión con exactitud de ± 3% del valor ajustado, según norma ISO 6789:2017.
• Ajuste fácil y preciso.
• Escala en Nm y también en lbf.ft. (en 0714 71 20 se expresa en Nm).
• Con cabeza de carraca (72 dientes) para trabajos en lugares de difícil
acceso.
• Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar los tornillos.
• Incluye declaración de conformidad.
• La gama de 1/2” se suministra en un estuche de plástico.
-
Referencia: 071471 26
Herramienta de precisión con exactitud de ± 3% del valor ajustado, según norma ISO 6789:2003.
- Ajuste fácil y preciso.
- Escala en Nm y también en lbf.ft.
- Con cabeza de carraca (72 dientes) para trabajos en lugares de difícil acceso.
- Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar el muelle.
- Incluye certificado de calibración.
- Se suministra en caja de plástico.
-
Referencia: 071471 541
Vaso impacto 1” SW41 para 1714 73 500
-
Referencia: 071471 538
Vaso impacto 1” SW38 para 1714 73 500
-
Referencia: 071471 534
Vaso impacto 1” SW34 para 1714 73 500
-
Referencia: 071471 533
Vaso impacto 1” SW32 para 1714 73 500
-
Referencia: 071471 532
Vaso impacto 1” SW32 para 1714 73 500
-
Referencia: 071471 530
Vaso impacto 1” SW30 para 1714 73 500
-
Referencia: 071471 527
Vaso impacto 1” SW27 para 1714 73 500
-
Referencia: 071471 524
Vaso impacto 1” SW24 para 1714 73 500
-
Referencia: 071471 500
Multiplicador de fuerza manual de 3500 Nm, para la extracción de tornillos y tuercas fuertemente anclados
- Facilita el desmontaje de los tornillos y tuercas que están extremadamente clavados, por ejemplo, los de las ruedas de los camiones, maquinaria de obra pública, tractores agrícolas y en la industria en general.
- Simple y fácil de utilizar por un solo operario, sin necesidad de palancas ni herramientas auxiliares.
- El conjunto viene equipado con dos vasos de impacto de 32 mm y 33 mm, de largo 8 cm, especiales para el multiplicador.
- Contiene una barra para aproximar las tuercas al máximo sobre la superficie rígida.
-
Referencia: 071371 12
- Para el apriete de tornillos en función del ángulo de giro
- Entrada y salida de 1/2”
- Aguja móvil y ajustable de “0” desde cualquier posición
- Adecuado para cualquier llave dinamómetrica con de 1/2”
Modo de empleo
- Después de apretar la unión roscada con el par de giro correspondiente, se sitúa la aguja del goniómetro en “0” y se reaprieta la unión atornillada de acuerdo con el ángulo señalado
-
Referencia: 071471 25
- Herramienta de precisión con exactitud de ± 3% del valor ajustado, según norma ISO 6789:2003
- Ajuste fácil y preciso
- Escala en Nm y también en lbfft (en 0714 71 20 se expresa en Nm)
- Con cabeza de carraca (72 dientes) para trabajos en lugares de difícil acceso
- Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar los tornillos
- Con certificado de calibración incluido
- La gama de 1/2” se suministra en un estuche de plástico
-
Referencia: 071471 24
• Herramienta de precisión con exactitud de ± 3% del valor ajustado, según norma ISO 6789:2017.
• Ajuste fácil y preciso.
• Escala en Nm y también en lbf.ft. (en 0714 71 20 se expresa en Nm).
• Con cabeza de carraca (72 dientes) para trabajos en lugares de difícil
acceso.
• Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar los tornillos.
• Incluye declaración de conformidad.
• La gama de 1/2” se suministra en un estuche de plástico.
-
Referencia: 071471 20
• Herramientas de precisión con exactitud de ± 6 % de valor ajustado, según norma ISO 6789:2017.
• Adaptador hexagonal de ¼” a cuadrado de ¼”.
• Percepción acústica del par máximo.
• Después de cada uso aflojar el puño hasta el valor más bajo.
• Incluye declaración de conformidad.
• Se suministra en caja de plástico.
-
Referencia: 071471 23
• Herramienta de precisión con exactitud de ± 3% del valor ajustado, según norma ISO 6789:2017.
• Ajuste fácil y preciso.
• Escala en Nm y también en lbf.ft. (en 0714 71 20 se expresa en Nm).
• Con cabeza de carraca (72 dientes) para trabajos en lugares de difícil
acceso.
• Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar los tornillos.
• Incluye declaración de conformidad.
• La gama de 1/2” se suministra en un estuche de plástico.
-
Referencia: 071471 19
• Herramientas de precisión con exactitud de ± 6 % de valor ajustado, según norma ISO 6789:2017.
• Adaptador hexagonal de ¼” a cuadrado de ¼”.
• Percepción acústica del par máximo.
• Después de cada uso aflojar el puño hasta el valor más bajo.
• Incluye declaración de conformidad.
• Se suministra en caja de plástico.
/Apli/Herramientas/Dinamométricas y Multiplicadores