Bisagras

Bisagras

95 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Establecer dirección descendente
  • BISAGRA INVISIBLE REGULABLE 3D 100x22 MM

    BISAGRA INVISIBLE REGULABLE 3D 100x22 MM

    Referencia: 0689380100
    - Bisagra invisible ajustable en 3D

    - Ángulo de apertura 180º

    - Material: Acero y Zamak

    - Completamente encastrada en la madera eliminando los elementos visuales de las bisagras normales (tipo pernio, anuba)

    - Espesor de la puerta: min 28 mm

    - Posibilidad de regulación en 3 dimensiones (altura, lateral y profundidad)

    - Soporta: con 2 bisagras: 25 Kg

    con 3 bisagras: 40 Kg

    - Incluye plaquitas embellecedoras para disimular los tornillos de regulación

    - Diseño moderno y funcional



    NOTA:

    Sustituye a los Art Nº 0683150508 y 0683150520
  • PRESS-ON BISAGRAS PARA MUEBLE 155º (GRAN ESPESOR)

    PRESS-ON BISAGRAS PARA MUEBLE 155º (GRAN ESPESOR)

    Referencia: 0683113124-1
    • Espesor de puerta hasta 35 mm.
    • Interior cazoleta 48/6 mm.
    • En acero.
    • Acabado niquelado.
    • Regulación lateral -1,5/+4,5 mm integrado en el brazo bisagra.
    • Regulación vertical +2/-2 mm y frontal -0,5/+2,8 mm en la base.

    Atención
    • Profundidad mínima del orificio cazoleta es de 11mm.
  • BISAGRA TIOMO FLAP

    BISAGRA TIOMO FLAP

    Referencia: F053139671-1
    • Bisagra Tiomos para puertas abatibles hacia abajo de hasta 21 mm de espesor.

    Funcional
    • Bisagra rectangular plana, con una transición suave desde el panel base hasta la solapa.
    • En combinación con el sistema Kinvaro D, ofrece la máxima funcionalidad para abrir compartimentos abatibles hacia abajo.

    Confort de apertura
    • La bisagra, no solo ofrece un acceso perfecto, con un ángulo de apertura de 90 grados, sino que también es compatible con el sistema Tipmatic para una apertura sin tiradores.

    Impresionante
    • Es posible instalar puertas de hasta 12 kg y con un grosor de 14 a 21 mm.
    • Además, la superposición de hasta 19 mm y la opción de acabado night proporcionan la máxima libertad de diseño.
    • Regulación 3 dimensiones
    • Con el ajuste vertical, lateral y de superposición integrado, las puertas se pueden ajustar perfectamente para una alineación correcta de la puerta con el módulo.

    Características
    • Diseño moderno.
    • Ángulo de apertura de 90°.
    • Para espesores de aleta de hasta 21 mm.
    • Articulación estrecha.
    • Gran superposición de hasta 19 mm.
    • Ajuste tridimensional.
    • Compatible con Tipmatic.
    • Compatible con Kinvaro D-M / D-S.
  • BISAGRA TIOMOS HIDDEN

    BISAGRA TIOMOS HIDDEN

    Referencia: F051139126-1
    • La bisagra que muestra su fuerza desde una posición oculta.

    Elegante
    • Tiomos Hidden es la primera bisagra de GRASS totalmente empotrada en los muebles.
    • De esta manera, se integra elegantemente en el armario y permite que el diseño de los muebles se destaque.

    Funcional
    • Tiomos Hidden es muy versátil cuenta con un ángulo de apertura de 105º y es adecuado para su instalación en puertas con un grosor de 18 mm.
    • Además, el sistema de amortiguación proporciona comodidad adicional.

    Ajuste 3D
    • La nueva bisagra sorprende con su diseño esbelto.
    • También es posible ajustar perfectamente la puerta lateralmente, en altura y en profundidad gracias al mecanismo de ajuste integrado.

    Características
    • Bisagra perfectamente oculta.
    • Ángulo de apertura 105 °
    • Con amortiguador integrado.
    • Ajuste tridimensional.
    • Ajuste lateral: +/- 2 mm.
    • Ajuste profundidad: + 2 mm/ - 0,5 mm,
    •Ajuste altura: +/- 1,5 mm.
    • Grosor mínimo de la puerta 18 mm
    • Profundidad de fresado en la puerta: 15 mm.
    • Profundidad de fresado en el costado del armario: 42 mm
    • Acabado: níquel, night.
    • Capacidad de peso máximo 12 kg.
  • BISAGRA TIOMOS HIDDEN NIGHT

    BISAGRA TIOMOS HIDDEN NIGHT

    Referencia: F051139125
    • La bisagra que muestra su fuerza desde una posición oculta.

    Elegante
    • Tiomos Hidden es la primera bisagra de GRASS totalmente empotrada en los muebles.
    • De esta manera, se integra elegantemente en el armario y permite que el diseño de los muebles se destaque.

    Funcional
    • Tiomos Hidden es muy versátil cuenta con un ángulo de apertura de 105º y es adecuado para su instalación en puertas con un grosor de 18 mm.
    • Además, el sistema de amortiguación proporciona comodidad adicional.

    Ajuste 3D
    • La nueva bisagra sorprende con su diseño esbelto.
    • También es posible ajustar perfectamente la puerta lateralmente, en altura y en profundidad gracias al mecanismo de ajuste integrado.

    Características
    • Bisagra perfectamente oculta.
    • Ángulo de apertura 105 °
    • Con amortiguador integrado.
    • Ajuste tridimensional.
    • Ajuste lateral: +/- 2 mm.
    • Ajuste profundidad: + 2 mm/ - 0,5 mm,
    •Ajuste altura: +/- 1,5 mm.
    • Grosor mínimo de la puerta 18 mm
    • Profundidad de fresado en la puerta: 15 mm.
    • Profundidad de fresado en el costado del armario: 42 mm
    • Acabado: níquel, night.
    • Capacidad de peso máximo 12 kg.

95 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Establecer dirección descendente