Cerraduras
-
PICAPORTE UNIFICADO 70MM NEGRO
Referencia: 0689500611Picaporte unificado con resbalón silencioso, acabado en negro.
Esta cerradura se equipa en todas las puertas interiores sean con condena o de paso.
• Picaporte utilizable en puertas de derechas o de izquierdas
• Resbalón reversible (el resbalón cambia su orientación mediante presión con destornillador en el agujero posterior).
• Desbloqueo automático de condena:si se acciona la condena con la puerta abierta, ésta salta al cerrarse la puerta.
• Distancia entre ejes 70 mm.
• Entrada de 50 mm.
• Frente de 20 mm.
• Frente cerrado.
Conservación y limpieza:
No debe limpiarse con detergentes,productos abrasivos, alcoholes,disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado.
Solamente se debe utilizar un paño seco y suave. -
DDU BARRA CERRADURA
Referencia: 0683536-1Varillas para fallebas.
• Material acero.
• Acabado niquelado
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm -
BLOQUEO PARA CIERRE FALLEBAS MS5000
Referencia: 0683530854-1Bloqueos para cierre de fallebas.
• Material de metal fundido a presión
• Acabado niquelado
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm
• Tipo de montaje:
- Para atornillar.
- A presión con tetón, taladro de 8mm. -
STYLE21-LOCKHOK-ZD-(NI)-SREWON-R
Referencia: 0683530857Bloqueos para cierre de fallebas.
• Material de metal fundido a presión
• Acabado niquelado
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm
• Tipo de montaje:
- Para atornillar.
- A presión con tetón, taladro de 8mm. -
STYLE21-LOCKHOK-ZD-(NI)-SREWON-L
Referencia: 0683530856Bloqueos para cierre de fallebas.
• Material de metal fundido a presión
• Acabado niquelado
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm
• Tipo de montaje:
- Para atornillar.
- A presión con tetón, taladro de 8mm. -
STYLE21-LOCKHOK-ZD-(NI)-DWL-RIGH
Referencia: 0683530855Bloqueos para cierre de fallebas.
• Material de metal fundido a presión
• Acabado niquelado
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm
• Tipo de montaje:
- Para atornillar.
- A presión con tetón, taladro de 8mm. -
STYLE21-LOKHOK-ZD-(NI)-DWL-LEFT
Referencia: 0683530854Bloqueos para cierre de fallebas.
• Material de metal fundido a presión
• Acabado niquelado
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm
• Tipo de montaje:
- Para atornillar.
- A presión con tetón, taladro de 8mm. -
BLOQUEO PARA CIERRE DE FALLEBAS
Referencia: 0683530418-1Bloqueos para cierre de fallebas.
• Material de metal fundido a presión
• Acabado niquelado
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm
• Tipo de montaje:
- Para atornillar.
- A presión con tetón, taladro de 8mm. -
STYLE21-LOCKHOK-ZD-(NI)-DWL-RIGH
Referencia: 0683530419Bloqueos para cierre de fallebas.
• Material de metal fundido a presión
• Acabado niquelado
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm
• Tipo de montaje:
- Para atornillar.
- A presión con tetón, taladro de 8mm. -
STYLE21-LOCKHOK-ZD-(NI)-DWL-LEFT
Referencia: 0683530418Bloqueos para cierre de fallebas.
• Material de metal fundido a presión
• Acabado niquelado
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm
• Tipo de montaje:
- Para atornillar.
- A presión con tetón, taladro de 8mm. -
CERRADURA FALLEBA
Referencia: 0683532401-1Con cierre por cerrojo deslizante y falleba.
• Material de metal fundido a presión.
• Acabado niquelado.
• Entrada: Sin cerrojo o entrada 15 mm, 20 mm.
• Diámetro del cilindro de 18 mm.
• Espesor de la puerta 19 mm, 25 mm, 28 mm.
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm.
Atención
El cilindro MS5000 se debe pedir por separado. -
MS5000-LOK-TURNROD-ZD-(NI)-D15MM
Referencia: 0683532407Con cierre por cerrojo deslizante y falleba.
• Material de metal fundido a presión.
• Acabado niquelado.
• Entrada: Sin cerrojo o entrada 15 mm, 20 mm.
• Diámetro del cilindro de 18 mm.
• Espesor de la puerta 19 mm, 25 mm, 28 mm.
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm.
Atención
El cilindro MS5000 se debe pedir por separado. -
MS5000-LOK-TURNROD-ZD-(NI)-TS25M
Referencia: 0683532402Con cierre por cerrojo deslizante y falleba.
• Material de metal fundido a presión.
• Acabado niquelado.
• Entrada: Sin cerrojo o entrada 15 mm, 20 mm.
• Diámetro del cilindro de 18 mm.
• Espesor de la puerta 19 mm, 25 mm, 28 mm.
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm.
Atención
El cilindro MS5000 se debe pedir por separado. -
CERRADURA CAJÓN
Referencia: 0683532310-1Con cierre por cerrojo deslizante.
• Material de metal fundido a presión.
• Acabado niquelado.
• Entrada: 20 mm, 25 mm, 30 mm.
• Diámetro del cilindro de 18 mm.
• Espesor de la puerta 19 mm, 25 mm, 28 mm.
• Reversible derecha / izquierda, la cerradura por hoja se establece por aplicación en la parte derecha (cerrándose a la izquierda).
Atención
EL Cilindro MS5000 se debe pedir por separado. -
MS5000-SCREWONLOK-ZD-(NI)-D25-TS
Referencia: 0683532314Con cierre por cerrojo deslizante.
• Material de metal fundido a presión.
• Acabado niquelado.
• Entrada: 20 mm, 25 mm, 30 mm.
• Diámetro del cilindro de 18 mm.
• Espesor de la puerta 19 mm, 25 mm, 28 mm.
• Reversible derecha / izquierda, la cerradura por hoja se establece por aplicación en la parte derecha (cerrándose a la izquierda).
Atención
EL Cilindro MS5000 se debe pedir por separado. -
MS5000-SCREWONLOK-ZD-(NI)-D25-TS
Referencia: 0683532312Con cierre por cerrojo deslizante.
• Material de metal fundido a presión.
• Acabado niquelado.
• Entrada: 20 mm, 25 mm, 30 mm.
• Diámetro del cilindro de 18 mm.
• Espesor de la puerta 19 mm, 25 mm, 28 mm.
• Reversible derecha / izquierda, la cerradura por hoja se establece por aplicación en la parte derecha (cerrándose a la izquierda).
Atención
EL Cilindro MS5000 se debe pedir por separado. -
MS5000-STOPPLT-GLSDRLOK-ZD-(NP)
Referencia: 0683530442Accesorios cerradura para cristal.
• Material metal fundido a presión.
• Acabado niquelado brillo.
• Para puerta con bisagras, adecuado para vidrio de 6 mm y 8 mm. -
STYLE21-ANGLLOKPLT-GLSDRLOK
Referencia: 0683530443Accesorios cerradura para cristal.
• Material metal fundido a presión.
• Acabado niquelado brillo.
• Para puerta con bisagras, adecuado para vidrio de 6 mm y 8 mm.