Accesorios de mobiliario
-
BARRA RECTANGULAR ARMARIO
Referencia: 0683707001-1Fabricada en Aluminio.
• Goma de protección en la parte
superior.
• Dimensiones de la barra: 30 x 8mm.
• largo 3.000 mm.
• Dos acabados: Metal Gris RAL 9006
y Metal Gris Marrón RAL 9011. -
SOPORTE LATERAL ARMARIO
Referencia: 0683707110-1Lateral
• Fabricado en Zamack.
• La unidad de envasado incluye los dos soportes tanto izquierda como derecha.
• Dos acabados: Metal Gris RAL 9006 y Metal Gris Marrón RAL 9011. -
SOPORTE CENTRAL ARMARIO
Referencia: 0683707115-1Central
• Fabricado en Zamack.
• Dos acabados: Metal Gris RAL 9006 y Metal Gris Marrón RAL 9011. -
ZAPATERO EXTRAIBLE Y EXTENSIBLE
Referencia: 0683559035-1Zapatero extraíble y extensible en acabado cromo brillo
• Herraje de interior de armario para guardar perfectamente ordenado todos nuestros calzados.
• Dos opciones según bastidor extensible, de 400 / 600 mm y 600/1000 mm, en acabado cromo brillo.
• Con guías de bolas de 3 cuerpos de extracción total, de 35mm de sección, y mínimo espesor, 10,5mm.
Varilla de refuerzo longitudinal en el punto donde se extiende el herraje.
• El diámetro de la varilla en la parte “hembra” es de 8 mm y en la parte “macho” es de 4 mm.
• Anchura mínima de modulo 360 mm para el modelo de 400/600 mm y de 568 mm para el modelo de 600/1.000 mm.
• Fondo en ambos modelos de 450 mm.
• Pieza adicional, a colocar en las guías y sirve para poder acoplar un frente, con agujeros ovalados para ajustar en altura y lateralmente el frente. -
BARRAS OVALES PARA ARMARIO
Referencia: 068370520-1• En aluminio anodizado espesor 1mm.
• Con acabado ovalado y extrusionado (con estrías), dándole más resistencia al peso en comparación con el tubo redondo. -
BISAGRAS ANUBA BARROCA D:11 BRONCE
Referencia: 0683175105- Montaje sencillo
- Soldadura de los vástagos de gran resistencia
- Fabricadas en acero de alta calidad
- Latonado de 6 micras de espesor
- Resistencia a la corrosión: 105 - 120 horas (test de niebla salina)
- Tolerancia exacta de la parte inferior con la superior, que posibilita un juego mínimo y un perfecto deslizamiento
- Punto interno de rotación del perno especial -
UNION DE ESQUINAS CON TAPA BLANCA
Referencia: 06832013- Para montar con tornillo ø 3,5 mm
- Material: Plástico -
UNION DE ESQUINAS CON TAPA SIMPLE BLANCA
Referencia: 068320130- Para montar con tornillo ø 4,5 mm
- Material: Plástico -
UNION DE ESQUINAS CON TAPA DOBLE NOGAL/SAPELY
Referencia: 06832015- Para montar con tornillo ø 3,5 mm
- Material: Plástico -
UNION DE ESQUINAS CON TAPA SIMPLE NOGAL/SAPELY
Referencia: 068320150- Para montar con tornillo ø 4,5 mm
- Material: Plástico -
UNION DE ESQUINAS CON TAPA DOBLE ROBLE/ERABLE
Referencia: 06832016- Para montar con tornillo ø 3,5 mm
- Material: Plástico -
UNION DE ESQUINAS CON TAPA DOBLE NEGRA
Referencia: 06832018- Para montar con tornillo ø 3,5 mm
- Material: Plástico -
TORNILLO EXCENTRICA UNION DOBLE
Referencia: 0683226015- Pernio con rosca métrica 4
- Tuerca de unión doble para orificios pasantes de 5 mm
- Para el montaje de dos pernios opuestos en tableros de 16 mm -
UNION EXCENCENTRICA PRESION NIQUELATÓN 16
Referencia: 0683242049- Material: fundición inyectada en zinc
- Excéntrica diámetro 18 mm
- Completo de soporte autoblocante en fundición inyectada de zinc para orificio ø 5 mm -
UNION EXCENTRICA PRESION NIQUELADO PARA ESPESOR PANEL 19MM
Referencia: 0683242050- Material: fundición inyectada en zinc
- Excéntrica diámetro 18 mm
- Completo de soporte autoblocante en fundición inyectada de zinc para orificio ø 5 mm -
UNION EXCENTRICA PARA FIJACIONES DE GRAN PESO
Referencia: 0683242080- Material: fundición inyectada en zinc
- Accionamiento mediante llave Allen de 6 mm
- Excéntrica diámetro 22 mm -
-
CASQUILLO EXPANSION LATON D: ROSCA INTERNA M6
Referencia: 0683263003- Material: latón
- Ø orificio: 8 mm