Poleas
-
PUNTO DE GIRO SUPERIOR D:42MM
Referencia: 0970304042Bisagra superior con rodamiento
Características
- Para cancelas batientes de acero
- Material, acero 11 SMN30
- Acabado cincado
Ventajas
- El soporte permite la regulación de inclinación incluso después de la instalación
- Giro por rodamiento
Beneficio
-Rápida instalación por soldadura -
PUNTO DE GIRO SUPERIOR D:60MM
Referencia: 0970304060Bisagra superior con rodamiento
Características
- Para cancelas batientes de acero
- Material, acero 11 SMN30
- Acabado cincado
Ventajas
- El soporte permite la regulación de inclinación incluso después de la instalación
- Giro por rodamiento
Beneficio
-Rápida instalación por soldadura -
BASE INFERIOR 42X28MM
Referencia: 0970304142• Cazoleta y base fabricados en F-211.
• Dotado de rdto. a rodillos consiguiendo mayor deslizamiento y menor esfuerzo.
• Gran facilidad de montaje.
• Para su mantenimiento dispone de punto de engrase. -
CJTO.CONEXIONES ELEC.SUPERSEAL 240UD
Referencia: 5964500339-1Maletín equipado con 240 unidades de conexiones eléctricas superseal. Fácil sistema de transporte, orden y clasificación de las herramientas
• Superseal porta-machos y porta-hembras de 1,2,3,4,5 y 6 vías.
• Terminales y retenes.
Retenes y tapón para cajas de conexión
• Encaja perfectamente en el agujero de la caja de conexión evitando la entrada de humedad, polvo y suciedad.
• Evita fallos eléctricos y garantiza una reparación efectiva, duradera y profesional.
• Los distintos colores facilitan la visualización de las diferentes conexiones y su posterior reparación.
• Fabricados con dos rebordes que facilitan su montaje por presión, haciendo estanca la unión.
Cajas de conexión superseal
• Cajas de conexión estancas con protección frente agentes atmosféricos.
• Estos conectores son recambio original para reparaciones eléctricas en la mayoría de turismos y V.I. del mercado.
• Son estancos y cumplen con las regulaciones IEC 529 y DIN 40050 IP67, en combinación con los retenes.
• Indicado para el uso en exterior. Por ejemplo, contactos de instalación de motor, chivatos de averías, montaje de accesorios y faros.
• Para prensar los terminales utilizar la tenaza Art. Nº 0558 130. -