Escuadras, Garras y Kits
-
TAPÓN ORIFICIO BLANCO REAL 9010 – D12MM
Referencia: 0590129010Para orificios de 12 mm
• Tapón embellecedor para tapar orificios de 12 mm.
• Resistente al desgaste y a los roces.
• Evita la entrada de agua y humedad en el perfil.
• Tapón especialmente diseñado para adaptarse a presión en el interior del orificio de 12 mm.
• De forma redonda en colores: Blanco (Ral 9010 y 9016). Gris y Negro. -
-
EMBELLECEDOR BOMBÍN REDONDO BLANCO 70X29MM
Referencia: 0689170301• Fabricada en poliamida.
• Gran resistencia a la intemperie.
• Fácil montaje.
• Su función es la de embellecer el cajeado que se realiza en el montaje del bombín de la cerradura. -
EMBELLECEDOR BOMBÍN REDONDO NEGRO 70X29MM
Referencia: 0689170300• Fabricada en poliamida.
• Gran resistencia a la intemperie.
• Fácil montaje.
• Su función es la de embellecer el cajeado que se realiza en el montaje del bombín de la cerradura. -
ESCUDO EMBELLECEDOR DE SEGURIDAD NEGRO
Referencia: 0689300699Escudo embellecedor zamak
Características
-Escudo protector bombín
-Lacado blanco o negro
-Compuesto por dos piezas guía
Ventajas
-Una vez colocado el bombín, este condena las dos piezas siendo imposible su extracción
-Protege el exterior del bombín como acción antisnap -
ESCUDO EMBELLECEDOR DE SEGURIDAD BLANCO
Referencia: 0689300698Escudo embellecedor zamak
Características
-Escudo protector bombín
-Lacado blanco o negro
-Compuesto por dos piezas guía
Ventajas
-Una vez colocado el bombín, este condena las dos piezas siendo imposible su extracción
-Protege el exterior del bombín como acción antisnap -
-
TAPÓN ORIFICIO BLANCO REAL 9016 – D12 MM
Referencia: 0590129016Para orificios de 12 mm
• Tapón embellecedor para tapar orificios de 12 mm.
• Resistente al desgaste y a los roces.
• Evita la entrada de agua y humedad en el perfil.
• Tapón especialmente diseñado para adaptarse a presión en el interior del orificio de 12 mm.
• De forma redonda en colores: Blanco (Ral 9010 y 9016). Gris y Negro. -
TAPÓN ORIFICIO NEGRO – D12 MM
Referencia: 0590129012Para orificios de 12 mm
• Tapón embellecedor para tapar orificios de 12 mm.
• Resistente al desgaste y a los roces.
• Evita la entrada de agua y humedad en el perfil.
• Tapón especialmente diseñado para adaptarse a presión en el interior del orificio de 12 mm.
• De forma redonda en colores: Blanco (Ral 9010 y 9016). Gris y Negro. -
TAPÓN ORIFICIO GRIS REAL 7035 – D12 MM
Referencia: 0590129011Para orificios de 12 mm
• Tapón embellecedor para tapar orificios de 12 mm.
• Resistente al desgaste y a los roces.
• Evita la entrada de agua y humedad en el perfil.
• Tapón especialmente diseñado para adaptarse a presión en el interior del orificio de 12 mm.
• De forma redonda en colores: Blanco (Ral 9010 y 9016). Gris y Negro. -
PANTALONERO CROMO
Referencia: 0683559030-1Pantalonero extraíble en acabado cromo brillo
• Herraje de interior de armario para guardar perfectamente ordenado todos nuestros pantalones y/o faldas.
• Dos opciones de 9 y 11 perchas, en acabado cromo brillo.
• Con guías de bolas de 3 cuerpos de extracción total.
• Tirador cilíndrico en la parte frontal, al cual se le puede acoplar un accesorio, (venta a parte) para poder colocar un frente.
• Dos pletinas de anclaje metálicas con 4 orificios dos ellos son ovalados, lo que nos permite corregir unos milímetros lateralmente.
• Todas la perchas, están recubiertas de una capa de silicona (Foto1 ) desde la mitad de la curva hasta el final.
• Los extremos terminales de cada percha está además, recubiertas con un tapón de silicona, para evitar, si se engancha cualquier prenda, que está no se rompa (Foto 2).
• Pieza adicional, a colocar en donde esta el tirador cilíndrico y sirve para poder acoplar un frente al pantalonero, con agujeros ovalados para ajustar la altura del frente.