Aislamiento
-
ESCUADRA CORTE RECTO WURTH DESCRIPCION 24X68,5X16X15MM
Referencia: 0689800203- Fabricada en Novolen 2340 P
- Gran resistencia a la intemperie
- Fácil y rápida inserción en el perfil del premarco
- Su función es la de unir dos perfiles de aluminio para premarco, formando escuadra
- El corte del premarco deberá ser recto, “sin” necesidad de cortes a ingletes y pinzados a máquina
- Sin necesidad de llevar armados los premarcos
- Las medidas de las escuadras son siempre las medidas interiores de los premarcos -
REFUERZO CARTABÓN WURTH WURTH DESCRIPCION 150X150X4,5X35MM
Referencia: 0689800260- Fabricado en Terluran 958 I (ABS)
- Gran resistencia a la intemperie
- Fácil y rápido montaje
- Mayor fijación del premarco
- Su función es la de reforzar el premarco dando mayor robustez
- Permite un mejor y seguro traslado del premarco
- Fijación mediante tornilleria autoperforante
- Recuperable -
GARRA LIGERA PARA PREMARCO, VENTANAS Y PUERTAS 95X18X0,6
Referencia: 0479800095• Fabricado en chapa galvanizada estrella negra.
• Fácil montaje al tener la posibilidad de fijarse por medio de soldadura o atornillado.
• Agiliza la fijación del premarco, tanto de puertas como ventanas a la obra. -
GARRA PARA PUERTAS 120X25X0,8
Referencia: 0479800120• Fabricado en chapa galvanizada estrella negra.
• Fácil montaje al tener la posibilidad de fijarse por medio de soldadura o atornillado.
• Agiliza la fijación del premarco, tanto de puertas como ventanas a la obra. -
GARRA PARA PREMARCO Y VENTANAS REFORZADA 100X20X0,8
Referencia: 0479800100• Fabricado en chapa galvanizada estrella negra.
• Fácil montaje al tener la posibilidad de fijarse por medio de soldadura o atornillado.
• Agiliza la fijación del premarco, tanto de puertas como ventanas a la obra.