900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

HAMDRL-BTRY-(H18-A COMPACT)

Más vistas
Referencia: 07006752
Descripción
HAMDRL-BTRY-(H18-A COMPACT)
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: Sin stock

Artículo descatalogado

Características técnicas

• Tamaño compacto, de la medida de una hoja de papel y solo 2,6 kg. No produce cansancio durante su uso gracias a su ligereza de peso
• Alto rendimiento y capacidad de batería. Permite hacer muchos taladros
• Posición de percusión/rotación, cambio de giro e interruptor electrónico
• Baterías 3.0 Ah Li-ion Alarga el tiempo de trabajo. Un indicador en la batería indica la carga disponible
• Iluminación por LED. Claridad de visualización en lugar del taladro.
• 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
APLICACIONES:
• Máquina muy útil para taladrar en hormigón, piedra y ladrillo. Ideal para perforaciones de Ø6 a 10 mm
• Se puede utilizar para numerosas aplicaciones como p.ej. taladros en madera y metal.

Ver más

Remitente:
Destinatario: