Cable adaptador para conector lateral Haldex EB+ Gen3

Ref.: WW01000620
Ver todas las versiones

HALDEX EB+ GEN3 ENCHUFE LATERAL (2.5M)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

HALDEX EB+ GEN3 ENCHUFE LATERAL (2.5M)
Cable adaptador para conector lateral Haldex EB+ Gen3
(2,5 m)
Diagnóstico rápido de varias marcas mediante una adaptación sencilla
  • Cable para el modulador EB+ Gen3 sin toma de diagnóstico (lateral)
  • Para Haldex EB+ Gen3; si no hay ninguna toma de diagnóstico instalada, este cable se puede utilizar a modo de toma de diagnóstico

Cable W.EASY para semirremolques/remolques

Longitud

2.5 m
Más Información

Número de pasadores

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

WW01000620

Ficha Técnica

32411152.pdf