Distancia entre orificios |
28 mm |
Material |
A2 |
Longitud |
152 mm |
Anchura |
58 mm |
Código del sistema armonizado |
83023000000 |
Peso del producto (por artículo) |
335.083 g |
Altura |
25.8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
088050015 |