Caja de bombillas de repuesto para vehículo

Ref.: 07209617
Ver todas las versiones

H7-EMERGENCYBOX-12V-14PCS

Descripción

H7-EMERGENCYBOX-12V-14PCS

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07209617