Alta rigidez, excelente aplicación
Para una construcción segura de las esquinas interiores con refuerzo diagonal simultáneo de esquinas de aberturas con alto riesgo de agrietamiento (ventanas, puertas, etc.).
Tamaño de la malla |
4 x 4 mm |
Material |
Fibra de vidrio, a prueba de deslizamientos |
Profundidad del hueco |
20 cm |
Color |
Blanco |
Peso del tejido por m2 |
160 g |
Peso del producto (por artículo) |
123.000 g |
Resistencia contra |
Álcali |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0519519020 |