Tamaño de la malla |
4 x 4 mm |
Anchura de la malla |
10 cm |
Resistencia ultravioleta |
Protección frente a radiación UV |
Ancho de perfil 2 |
23 mm |
Ancho de perfil |
23 mm |
Anchura de la malla 2 |
15 cm |
Longitud del rollo |
50 m |
Peso del tejido por m2 |
165 g |
Material del perfil |
PVC-U, resistente a impactos |
Clase de materiales de construcción |
B2 |
Material de malla |
Fibra de vidrio |
Tipo de malla |
Tejido de ETICS |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
103.000 g |
Resistencia contra |
Condiciones climatológicas |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0519520215 |