Guía de extensión parcial

Ref.: F080074284
Ver todas las versiones

GUID-SP-30KG-R9001-NL750MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

GUID-SP-30KG-R9001-NL750MM

Material

ST
Más Información

Pérdida de extensión en estado bloqueado

136 mm
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Posición de la puerta

Compatible
Más Información

Anchura

12.5 mm
Más Información

Color

Blanco crema RAL 9001
Más Información

Longitud nominal

750 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Desde 60 mm, auto-cierre paralelo
Más Información

Tipo de extracción

PE
Más Información

Pérdida de extensión

153 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

750 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1235.000 g
Más Información

Altura

33 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F080074284

Ficha Técnica

32407098.pdf

Ficha Técnica

32407099.pdf