Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diseño |
Embalados por pares |
Longitud nominal |
450 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Cierre suave |
Tipo de extracción |
FE |
Capacidad de carga |
40 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
450 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2004.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F091075476 |
Ficha Técnica |
32407130.pdf |
Ficha Técnica |
32407131.pdf |
Ficha Técnica |
32407148.pdf |
Ficha Técnica |
32407149.pdf |
Ficha Técnica |
32407160.pdf |
Ficha Técnica |
32407161.pdf |
Ficha Técnica |
32407162.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=F091075476 |