900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GUANTES PU MICROPOROSOS

Más vistas
Descripción
GUANTES PU MICROPOROSOS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Certificado Riesgos Intermedios
EPI Cat. II SEGÚN EN 420: 2003 y EN 388: 2003
Negro
- Guante de nylon negro con soporte poliuretano negro.
- Parte superior libre de poliuretano para una mejortranspiración.
- Libres de silicona y sin costuras.
- Empuñadura elástica y de máxima sensibilidad.
- Resistente y muy confortable.
- Ideal para cualquier tipo de manipulación.
- Buena resistencia a la abrasión y desgarro

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0899401158 GUANTES PU MICROPOROSO NEGRO T8 6 uds. VER
0899401156 GUANTE PU MICROPOR.NEGRO T6 EN388 6 6 uds. VER
0899401160 GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T10 6 uds. VER
0899401159 GUANTE PU MICROPOR NEGRO T9 XL 6 uds. VER
0899401157 GUANTE PU MICROPOR.NEGRO T7 EN388 7 6 uds. VER
Ref Descripción Talla Ud Ver