900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GUANTES DIELÉCTRICOS ELECTROSOFT CLASE 0

Más vistas
Descripción
GUANTES DIELÉCTRICOS ELECTROSOFT CLASE 0
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Guantes dieléctricos para riesgos eléctricos. Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat III. SEGÚN EN 60903:2003.
- Protege del paso de corriente a través del cuerpo humano
- Para trabajos a media y baja tensión
- Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano (choque eléctrico), producido por el contacto físico con un elemento conductor, a diferente tensión (No protege de corrientes eléctricas inducidas en el cuerpo humano por campos electromagnéticos
fuertes o cualquier otro riesgo derivado de la energía eléctrica)
- CLASE: Número (00, 0, 1, 2, 3 y 4) que indica el valor de tensión máxima de trabajo
- Fabricados en látex natural
- Los guantes se deben almacenar en su embalaje
- Se tendrá cuidado de que los guantes no se aplasten, ni doblen, ni se coloquen en las proximidades de radiadores u otras fuentes de calor artificial o se expongan directamente a los rayos del sol, a la luz artificial o a fuentes de ozono
fuertes o cualquier otro riesgo derivado de la energía eléctrica)
- CLASE: Número (00, 0, 1, 2, 3 y 4) que indica el valor de tensión máxima de trabajo
- Fabricados en látex natural
- Los guantes se deben almacenar en su embalaje
- Se tendrá cuidado de que los guantes no se aplasten, ni doblen, ni se coloquen en las proximidades de radiadores u otras fuentes de calor artificial o se expongan directamente a los rayos del sol, a la luz artificial o a fuentes de ozono

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0899400882 GUANTES AISLANTES CLASE 0 TALLA 9 9 1 ud. VER
Ref Descripción Talla Ud Ver