Guante de malla 500º C

Ref.: 6124001000
Ver todas las versiones

GUANTE WARM TECH MALLA 500º

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Guante térmico hasta 500?C. Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III

- Guante de piel vacuna de color calabaza de extrema calidad para el uso profesional.
- Forro ignífugo Nomex de 8mm. para un excelente aguante en altas y bajas temperaturas.
- Diseñado siguiendo las instrucciones de RD 1407/1992 y normas armonizadas EN 420:2003 + A1/09, EN 388:2016, EN 407:2004.
- Calor de contacto hasta 500º.
- Fabricado con materiales bajos en sustancias alérgicas.
- Palma del guante reforzada con doble capa de piel y protegida con costuras de hilo Kevlar, para mayor resistencia en temperaturas extremas. Más refuerzo de malla de acero.
- Guante con mayor longitud del antebrazo para una mejor protección en posibles apoyos de materiales.
- Soldadura de baja dexteridad.
- No apto para la manipulación de alimentos.

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Material

Cuero
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Peso del producto (por artículo)

830.000 g
Más Información

Tamaño

Universal
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6124001000

Ficha Técnica

316292415.pdf

Ficha Técnica

501441005.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!