GUANTE TIGERFLEX COOL

Más vistas
Descripción
GUANTE TIGERFLEX COOL
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Guantes para uso general en invierno. Ligeros, flexibles, resistentes y con excelente grip. Certificado Riesgos intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 420:2003, EN 388:2016
Características
- Tejido de Nylon grueso y Lycra ® galga 13.
- Recubrimiento de espuma de nitrilo en palma con bandas Tigerflex ®.
- Puño elástico.
- Color tejido y recubrimiento: negro con bandas grises.
- Cumple las normas UE.
Ventajas
- Calientes, transpirables y confortables.
- Su gran ajuste consigue seguridad al sujetar cualquier objeto, incluso con superficie lisa.
Beneficio
- Ideal para usos durante largos periodos.
- Reduce la sensación de frio.
- Fiables según las norma europeas para EPI.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0899401047 GUANTE TIGERFLEX COOL T7 12 uds. VER
0899401048 GUANTE TIGERFLEX COOL T8 12 uds. VER
0899401049 GUANTE TIGERFLEX COOL T9 12 uds. VER
0899401050 GUANTE TIGERFLEX COOL T10 12 uds. VER
0899401051 GUANTE TIGERFLEX COOL T11 12 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver