Guante de montaje Comfort

Ref.: 0899400611
Ver todas las versiones

GUANTE-PROTGLOV-SPEC-KOMFORT-GR11

Descripción

GUANTE-PROTGLOV-SPEC-KOMFORT-GR11
Guante de montaje Comfort
Guante de montaje fino, ligero y transpirable
  • Tejido del dorso de nailon de punto fino
  • Revestimiento de PU transpirable
  • Excelente legibilidad
  • Ajuste excepcional
  • Muy cómodos de llevar

  • Ideal para trabajos de extrema precisión

  • Para trabajos de montaje sencillos

  • Instalación eléctrica

  • Electrodomésticos

  • Fabricación de vehículos y piezas de vehículos

  • Trabajo de pintura y barnizado

  • Construcción de interiores

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.400 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

ODU

0
Más Información