900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GUANTE PROTECCIÓN CUT 5/306

Más vistas
Descripción
GUANTE PROTECCIÓN CUT 5/306
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Certificado Riesgos Intermedios
EPI Cat. II
SEGÚN EN 420: 2003+A1:2009 y EN 388:2003
Características
• Excelente protección al corte gracias a su composición de fibras de vidrio (galga 13).
• Recubrimiento en palma de espuma de nitrilo.
• Buena resistencia a hidrocarburos: gasoil, gasolina, grasas, aceites y a químicos en general.
• Gran flexibilidad y ajuste a la mano.
• Puño elástico.
• Excelente agarre en seco y mojado.
• Proceso de fabricación libre de silicona.
Ventajas
• Gran comodidad al trabajar.
• Máxima resistencia al desgaste, corte y desgarro.
• Manipulación segura en la mayoría de condiciones de trabajo.
• Lavables.
• Cumple con las normas europeas.
Beneficios
• Evita el cansancio del operario.
• Excelente agarre en seco.
• Gran duración.
• Garantía de seguridad CE.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0899451378 GUANTE PROTECCION CUT5/301 EN388 T:8 120 uds. VER
0899451379 GUANTE PROTECCION CUT5/301 EN388 T:9 120 uds. VER
0899451380 GUANTE PROTECCION CUT5/301 EN388 T10 120 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver