900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GUANTE PROTECCIÓN CUT 3/300 T:7

Más vistas
Referencia: 0899451327
Descripción
GUANTE PROTECCION CUT 3 / 300 T.7
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: Sin stock

Características técnicas

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II SEGÚN EN 420: 2003+A1:2009 y EN 388:2003
Excepcional para manipular objetos cortantes por su gran resistencia al rozamiento y corte, buen tacto y excelentes propiedades antidesli-zantes en seco
Características
- Gran resistencia mecánica: máxima resistencia al rozamiento y la rotura con alta resistencia al pinchazo
- Buena protección al corte gracias a su combinación de nylon y fibras HPPE (high pressure polythilene, galga 13
- Con revestimiento de PU en la palma de la mano
- Puño elástico, con código de color según talla
- Gran flexibilidad y ligereza
- Sin costuras
- Ergonómico
- Sin siliconas
- Color: gris/gris
- Amplio tallaje
Ventajas
- Ágil manipulación debido a su gran flexibilidad, ligereza y adaptación a la mano
- Permite el uso continuado por su elasticidad, tejido transpirable y fabricación sin costuras
- Lavable
- Adaptables a casi todas la medidas de manos
Beneficios
- Destreza de movimientos para manipular piezas pequeñas
- Nivel alto de transpirabilidad y confort
- Buen agarre en seco
- Protección al corte en toda la mano

Ver más

Documentación adicional
Vídeo
Remitente:
Destinatario: