900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GUANTE PROTECCIÓN CUT 3/300

Más vistas
Descripción
GUANTE PROTECCIÓN CUT 3/300
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 420: 2003+A1:2009 y EN 388:2003
Excepcional para manipular objetos cortantes por su gran resistencia al rozamiento y corte, buen tacto y excelentes propiedades antidesli-zantes en seco
Características
• Gran resistencia mecánica: máxima resistencia al rozamiento y la rotura con alta resistencia al pinchazo.
• Muy buena protección al corte gracias a fibras HPPE/ fibra de vidrio/(high pressure polythilene), galga 13.
• Con revestimiento de PU en la palma de la mano.
• Puño elástico, con código de color según talla.
• Gran flexibilidad y ligereza.
• Sin costuras.
• Ergonómico.
• Sin siliconas.
• Color: gris/gris.
• Amplio tallaje.
Ventajas
• Ágil manipulación debido a su gran flexibilidad, ligereza y adaptación a la mano.
• Permite el uso continuado por su elasticidad, tejido transpirable y fabricación sin costuras.
• Lavable.
• Adaptables a casi todas la medidas de manos.
Beneficios
• Destreza de movimientos para manipular piezas pequeñas.
• Nivel alto de transpirabilidad y confort.
• Buen agarre en seco.
• Protección al corte en toda la mano.

Ver más

Vídeo
Remitente:
Destinatario:
0899451327 GUANTE PROTECCION CUT 3 / 300 T.7 7 120 uds. VER
Ref Descripción Talla Ud Ver