900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GUANTE PROTECCIÓN PVC UNI-TOP EN388

Más vistas
Descripción
GUANTE PROT. PVC UNI-TOP EN388
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Guante de uso universal con ajuste de gancho y bucle. Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II SEGÚN EN 420:2003.
- Excelente rendimiento y agarre para trabajos en seco y húmedo
- Agradable tacto Confortable
- Nylon Galga 13 Sin costuras
- Máxima flexibilidad, elasticidad y ligereza
- Transpirable y antideslizante
- Puntos de protección para desgaste y rozaduras en los nudillos
- Recubierto hasta la muñeca contra químicos
- Máximo nivel de abrasión similar a guantes más pesados
- Material: Nylon/Espuma de PVC
- Color: Rojo/Negro
- Muñeca de gancho y bucle para un ajuste adecuado
- Ideal para trabajos con herramientas manuales y máquinas

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0899400692 GUANTE PROT. PVC UNI-TOP T:10 EN388 L 6 uds. VER
0899400691 GUANTE PROT. PVC UNI-TOP T:9 EN388 XL 6 uds. VER
0899400690 GUANTE PROTECCIÓN PVC UNI-TOP T:8 EN388 XXL 6 uds. VER
Ref Descripción Talla Ud Ver