900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GUANTE NITRILO BLACK GRIP T:7

Más vistas
Descripción
GUANTE NITRILO BLACK GRIP T:7
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 420:2003+A1:2009
Para uso general. Ligeros, flexibles, resistentes a químicos y con excelente agarre
Características
- Tejido de Nylon galga 13.
- Recubrimiento de nitrilo en palma con acabado rugoso.
- Puño elástico.
- Color tejido y recubrimiento: negro.
- Cumple las normas CE.
Ventajas
- Transpirables, confortables y buen tacto.
- Su gran agarre consigue seguridad al sujetar cualquier objeto, incluso con superficie lisa y en mojado.
- Buena resistencia a químicos en general y en especial hidrocarburos.
Beneficio
- Ideal para usos durante largos periodos.
- Reduce la sensación de cansancio.
- Fiables según las norma europeas para EPI

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0899403160 GUANTE NITRILO BLACK GRIP T:7 6 uds. VER
0899403161 GUANTE NITRILO BLACK GRIP T:8 6 uds. VER
0899403162 GUANTE NITRILO BLACK GRIP T:9 6 uds. VER
0899403163 GUANTE NITRILO BLACK GRIP T:10 6 uds. VER
0899403164 GUANTE NITRILO BLACK GRIP T:11 6 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver