900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GUANTE NEOPRENO INTERIOR FLOCADO

Más vistas
Descripción
GUANTE NEOPRENO INTERIOR FLOCADO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III SEGÚN EN 420:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 y EN ISO 374-5:2016
- Los guantes de protección química son de categoría III y los riesgos de los que protegen pueden ocasionar daños irreversibles
- Guante de neopreno negro, interior flocado Longitud: 30 cm Grosor: 0,75 mm
- Textura de algodón en el interior
- Relieve antideslizante en la palma
- Cómodo y de tacto agradable

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0899430210 GUANTE NEOPRENO INTERIOR FLOCADO T10 L 1 ud. VER
0899430209 GUANTE NEOPRENO INTERIOR FLOCADO T9 XL 1 ud. VER
0899430208 GUANTE NEOPRENO INTERIOR FLOCADO T8 XXL 1 ud. VER
Ref Descripción Talla Ud Ver