900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GUANTE ANTICORTE MALLA INOX

Más vistas
Descripción
GUANTE ANTICORTE MALLA INOX
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 1082-1:1997/03
- Guante realizado en Acero Inoxidable AISI 316L para la protección ante posibles cortes durante el proceso de manipulación de alimentos
- Guante ambidiestro, que puede ser utilizado en ambas manos
- Correa de plástico adaptable a la medida de la muñeca y forrada por la propia malla del guante para evitar que se corte accidentalmente
- La correa, además de ser regulable, lleva un botón a presión para asegurar su cierre
- La terminación de los dedos es en curvatura, siendo más adaptable a la forma de los dedos
- El diámetro exterior de las anillas que forman la malla es de 4 mm, obteniendo un guante más seguro que otros de la competencia
- Las anillas tienen un espesor de 0,5 mm y están unidas de 4 en 4, obteniendo más densidad y más resistencia
- La soldadura de las anillas está realizada mediante un sistema que las hace más fuertes y difíciles de abrir
- Se pude lavar tanto en lavavajillas como en la lavadora, resiste temperaturas hasta 82ºC
- Apto para uso alimentario

Ver más

Remitente:
Destinatario:
6124010003 GUANTE ANTICORTE MALLA INOX T:L L 1 ud. VER
6124010002 GUANTE ANTICORTE MALLA INOX T:M M 1 ud. VER
6124010001 GUANTE ANTICORTE MALLA INOX T:S S 1 ud. VER
6124010000 GUANTE ANTICORTE MALLA INOX T: XS XS 1 ud. VER
Ref Descripción Talla Ud Ver