900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GRASA ALIMENTACIÓN LIQUID PREMIUM 500ML

Más vistas
Referencia: 0893107006
Descripción
GRASA ALIM.LMS LIQUID PREMIUM 500ML
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Grasa líquida alimentaria adhesiva con PTFE
- Grasa líquida Altamente Adhesiva
- Alto poder penetrante
- Extremadamente resistente
- Estable a altas presiones y cargas
- Gran efecto deslizante
- Reduce el rozamiento y el desgaste
- Extremadamente termorresistente
- Buen comportamiento en zonas sometidas a temperaturas desde -40ºC hasta +200ªC (puntual +250ºC)
- Resistente a la oxidación y corrosión
- Resistente al agua fría y caliente
- Buena protección de los materiales
- Lubricación óptima y localizada en puntos de lubricación definidos
- Económico y de bajo consumo
- Uso sencillo y seguro
- Totalmente neutra, no tiene gusto ni olor
Aplicaciones
- Para lubricar cintas transportadoras, engranajes, articulaciones, pernos, bisagras, rodamientos, mecanismos abiertos, tornillos sin fin, etc en el sector alimentario, farmacéutico, sector de la imprenta y en las industrias del papel
- Puede utilizarse en el sector alimentario NSF H11
- Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: