Pinza de sujeción de tipo SPW

Ref.: 0971804104
Ver todas las versiones

GRAPA-VIGAS-SPW-(ZNZ)-(8-14MM)-M6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA-VIGAS-SPW-(ZNZ)-(8-14MM)-M6
Pinza de sujeción de tipo SPW
Elemento de fijación para suspensión mediante varillas roscadas

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M6
Más Información

Peso de carga máximo

68 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo

8 mm
Más Información

Distancia entre el soporte y la suspensión

54 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

8-14 mm
Más Información

Catálogo General

0971804104

Ficha Técnica

32408210.pdf
Scroll to top