Grillete de sujeción W-GFIXBK 929

Ref.: 0864929016
Ver todas las versiones

GRAPA PE W-GP D:16MM PARA DIGA CS-1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira

(ArtNº 864 900 )

- Material: Polietileno (PE)

- Color: Gris (RAL 7035)

- Reforzada con nervio central

- Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente

- No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación

- Compatible con otros modelos existentes en el mercado

Material

HDPE
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Anchura

23 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864929016

Ficha Técnica

32408065.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!