EAN | 4048539376407 |
Unidades de envasado | 5 |
UNSPSC 60801 | 31162905 |
UNSPSC 9.0501 | 31162905 |
Material | Aluminio |
Distancia de agarre entre los módulos | 16 mm |
Se puede utilizar para riel de montaje | 47 x 37 mm |
Se puede utilizar para altura del módulo | 6,8 mm |
Superficie | Bruñido |
Anchura de agarre | 80 mm |
Ficha técnica | 14 01 0644.pdf |