GLUMONCAT-EVO-5KG GLUMONCAT EVO 5 KG Desinfectante líquido, bactericida, levuricida, fungicida, viricida. Uso en el entorno ganadero y zoosanitario.
Características
Desinfección por pulverización localizada, todo tipo de superficies (suelos, paredes, techos, etc.), maquinaria, equipos, jaulas y vehículos de transporte.
Desinfección por vía aérea: superficies, vehículos de transporte animal e incubadoras.
Desinfección por inmersión: pediluvios y vados sanitarios. Uso exclusivo personal especializado.
GLUMONCAT EVO a parte de los activos desinfectantes incluye una serie de coadyuvantes en su formulación tales como humectantes, secuestrantes, solventes y excipientes, que le proporcionan una mayor humectación y tiempo de contacto en las superficies, a la vez que actúa mejor en aguas duras y se ve menos afectado por la materia orgánica muy presente en el ámbito veterinario.
Composición
Glutaraldehído 13,0 % (131,8 g/L)
Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC) 11,7% (118,6 g/L)
Excipientes csp. 100 %
Aplicar mediante pulverización, nebulización o inmersión con el producto diluido en agua.
Aplicar en ausencia de animales.
Esperar un plazo de seguridad de 12 a 24 horas y asegurar una óptima ventilación del recinto antes del realojo de los animales.
Eliminar cualquier resto de producto tras el tratamiento de superficies y utensilios que vayan a estar en contacto con alimento o bebida de los animales.
No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
Proporciones dosis según aplicación:
Dosis para actividad bactericida: para superficies NO porosas dosificar al 0,6% (60 ml en 10 L de agua); cumple la norma UNE-EN 14349, con un tiempo de contacto de 30 minutos. Para superficies porosas dosificar al: 3% (300 ml en 10 L de agua); cumple la norma UNE-EN 16437, con un tiempo de contacto de 30 minutos.
Dosis para actividad levuricida: 0,6% (60 ml en 10 L de agua). Cumple la norma UNE-EN 16438, con un tiempo de contacto de 30 minutos.
Dosis para actividad viricida: 1,2% (120 ml en 10 L de agua). Cumple la norma UNE-EN 14675 frente la Peste Porcina Africana utilizando el virus subrogado Vaccinia Poxvirus y frente a Enterovirus bovino tipo 1; con un tiempo de contacto de 30 minutos.
Dosis para actividad fungicida: 5% (500 ml en 10 L de agua). Cumple la norma UNE-EN 16438, con un tiempo de contacto de 60 minutos.
Desinfección por vía aérea: diluir al 30% con agua y nebulizar a razón de 6 ml/m3. Cumple la norma UNE-EN 17272 en su apartado bactericida, fungicida y viricida con un tiempo de contacto de 7 horas.
https://www.wurth.es/glumoncat-evo-5kg461335GLUMONCAT-EVO-5KGGLUMONCAT-EVO-5KG<br>GLUMONCAT EVO 5 KG<br>Desinfectante líquido, bactericida, levuricida, fungicida, viricida. Uso en el entorno ganadero y zoosanitario.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Desinfección por pulverización localizada, todo tipo de superficies (suelos, paredes, techos, etc.), maquinaria, equipos, jaulas y vehículos de transporte.</li><li>Desinfección por vía aérea: superficies, vehículos de transporte animal e incubadoras.</li><li>Desinfección por inmersión: pediluvios y vados sanitarios. Uso exclusivo personal especializado.</li><li>GLUMONCAT EVO a parte de los activos desinfectantes incluye una serie de coadyuvantes en su formulación tales como humectantes, secuestrantes, solventes y excipientes, que le proporcionan una mayor humectación y tiempo de contacto en las superficies, a la vez que actúa mejor en aguas duras y se ve menos afectado por la materia orgánica muy presente en el ámbito veterinario.</li></ul><p class="level1">Composición</p><ul><li>Glutaraldehído 13,0 % (131,8 g/L)</li><li>Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC) 11,7% (118,6 g/L)</li><li>Excipientes csp. 100 %</li></ul><br><P>Aplicar mediante pulverización, nebulización o inmersión con el producto diluido en agua. </P><br/><P>Aplicar en ausencia de animales. </P><br/><P>Esperar un plazo de seguridad de 12 a 24 horas y asegurar una óptima ventilación del recinto antes del realojo de los animales.</P><br/><P>Eliminar cualquier resto de producto tras el tratamiento de superficies y utensilios que vayan a estar en contacto con alimento o bebida de los animales. </P><br/><P>No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.</P><br><P><B>Proporciones dosis según aplicación:</B></P><br/><P><B>Dosis para actividad bactericida:</B> para superficies NO porosas dosificar al 0,6% (60 ml en 10 L de agua); cumple la norma UNE-EN 14349, con un tiempo de contacto de 30 minutos. Para superficies porosas dosificar al: 3% (300 ml en 10 L de agua); cumple la norma UNE-EN 16437, con un tiempo de contacto de 30 minutos.</P><br/><P><B>Dosis para actividad levuricida:</B> 0,6% (60 ml en 10 L de agua). Cumple la norma UNE-EN 16438, con un tiempo de contacto de 30 minutos.</P><br/><P><B>Dosis para actividad viricida:</B> 1,2% (120 ml en 10 L de agua). Cumple la norma UNE-EN 14675 frente la Peste Porcina Africana utilizando el virus subrogado Vaccinia Poxvirus y frente a Enterovirus bovino tipo 1; con un tiempo de contacto de 30 minutos.</P><br/><P><B>Dosis para actividad fungicida:</B> 5% (500 ml en 10 L de agua). Cumple la norma UNE-EN 16438, con un tiempo de contacto de 60 minutos.</P><br/><P><B>Desinfección por vía aérea:</B> diluir al 30% con agua y nebulizar a razón de 6 ml/m3. Cumple la norma UNE-EN 17272 en su apartado bactericida, fungicida y viricida con un tiempo de contacto de 7 horas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/600078950.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/600078950.jpg4567452024-02-16T19:42:26+0000