https://www.wurth.es/glazmnttpe-sa-grey-9x2mm-20m-100462144GLAZMNTTPE-SA-GREY-9X2MM-20MGLAZMNTTPE-SA-GREY-9X2MM-20M<br>Cinta para delinear<br>Para acristalamiento de ventanas, puertas y cristales fijos<br><ul><li>Se puede comprimir</li><li>Evita la adhesión de tres puntos</li><li>Rellena el rebajo del acristalamiento, reduciendo el consumo de sellador</li><li>Actúa como sección de amortiguación del movimiento con una fuerte exposición al viento</li><li>Estructura de celdas muy fina, uniforme y completamente cerrada</li><li>Superficie decorativa y lisa</li><li>Gran elasticidad</li><li>Altos valores mecánicos con un peso de volumen bajo</li><li>Excelente resistencia a productos químicos</li><li>Alta resistencia a la intemperie</li><li>Excelentes valores de aislamiento térmico</li><li>Almacenamiento: 12 meses si se almacena en un lugar fresco y seco</li><li>Excelente resistencia UV</li><li>Compatible con vidrio acrílico</li></ul><br><ul><li>La temperatura de procesamiento no debe ser inferior a +5°C.</li><br/><li>La superficie debe estar seca y sin restos de polvo, aceite y grasa.</li><br/><li>La cinta para delinear debe utilizarse en combinación con un sellador de bordes.</li></ul><br><P>Sin lámina protectora</P><br><P>62</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/42569.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/42569.jpg2024-02-16T19:42:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!