Altura mínima |
1.1 m |
Anchura (soporte) |
360 mm |
Altura máxima |
1.88 m |
Capacidad de carga |
500 kg |
Distancia entre rollos |
670 mm |
Distancia entre rollos 2 |
670 mm |
Código del sistema armonizado |
84254200900 |
Peso del producto (por artículo) |
37.000 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071593 80 |