900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GENERADOR PROFESIONAL OZONO WÜRTH OZP5 W

Más vistas
Referencia: 5966573571
Descripción
Equipo profesional generador de ozono para tratamientos de desinfección e higienización.
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

  • PRODUCTO EN PROMOCIÓN
Características técnicas

Características:
- Alimentación: 220-240 V 50/60 Hz.
- Generación O3= 5000 mgr/h.
- Placa cerámica con transformador para la generación de ozono.
- Temporizador programable con display electrónico y fase de dilución de seguridad.
- Carcasa en acero inoxidable.
- Caudal de aire 160m3/h.
- Consumo 60W.
- Peso: 2,5 kg.
- Fabricado bajo Normativa UNE 400-201-94.
- Cumple con el reglamento de biocidas (UE) 528/2012 (BPR).

Ventajas:
- Purifica y desinfecta el interior de vehículos y oficinas.
- Tratamiento eficaz y rápido en áreas de hasta 300m3.
- El ozono por oxidación destruye todos los patógenos en general.
- No requiere de productos químicos consumibles.

Beneficios:
- Recomendado para tratamientos tanto en el interior de vehículos públicos y privados, concesionarios , talleres, oficinas, hoteles.
- El usuario puede facilitar certificado de desinfección aplicando los tiempos estipulados en la tabla.

Ver más

Vídeo
Remitente:
Destinatario: