Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 5997634688090 1

GENERADOR PORTÁTIL DE OZONO US-1162

Equipo portátil generador de ozono

Descripción

Características:
• Alimentación: 220-240 V 50/60 Hz.
• Generación O3= 10 gr/h.
• Placa cerámica de ozono.
• Temporizador manual 2 horas + hold function.
• Carcasa de acero.
• Flujo de aire mediante ventilación forzada (2,8m3/min).
• Consumo 100W.
• Ruido: 38dB.
• Peso: 3,8 kg.
• Cumple con Directivas EMC/2014/30 UE y LVD/2014/35/UE.


Ventajas:
• Purifica y desinfecta el interior de vehículos y oficinas
• Tratamiento eficaz y rápido en áreas según tabla adjunta


Beneficios:
• Ozonizador recomendado para tratamientos tanto en el interior de vehículos públicos y privados, concesionarios y talleres.


Garantía:
• 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

EAN

4063274909895

Unidades de envasado

1
Más Información