900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GEL HIDROALCOHÓLICO LAVAMANOS E-250ML.

Más vistas
Referencia: 5997637370
Descripción
GEL HIDROALCOHÓLICO LAVAMANOS E-250ML.
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

  • PRODUCTO EN PROMOCIÓN
Características técnicas

Solución hidroalcohólica para el lavado de manos de fácil evaporación sin utilizar agua
Características
• Guante químico.
• Solución aditivada con antimicrobianos de amplio espectro, tensioactivos y
modificadores de viscosidad.
• Color azul.
• Tapón bisagra (para formato 250ml, 500ml y 1L).
• 100% biodegradable.
• Producto registrado en el Instituto Nacional de Toxicología.
Beneficios
• Comodidad, ahorro de tiempo, agua y otros productos para el lavado de manos.
• Solución perfecta para poder mantener y asegurar en cualquier situación y momento una correcta higiene de las manos, incluso en aquellos lugares donde sea difícil o no esté garantizado el acceso a una fuente de agua.
Aplicación
• Para todos los profesionales que por necesidad, seguridad u obligación, deban tener las manos limpias a lo largo de toda su jornada.
• Para ser utilizado en todos aquellos lugares donde sea necesaria, apropiada o recomendable la higiene de las manos. Toxicología.

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: