Ref.: 0684901759961 1

GAVETA PARA ARMARIO BAJO BASE LINER BOTELLERO 3 BOTELLAS K500

DDU-SOPORT.BASE LINER 3 BOTELL.B500

Descripción

Botellero 3 botellas K500

Provista de una guía GRASS

Gaveta frontal

- Libre acceso a los cestos

- Botellero insertable

- Cestos enganchables a altura variable

Estructura de bastidor robusta

- Doble recubrimiento con barniz en polvo, blanco aluminio RAL 9006 con esmalte transparente

- Protección duradera

Montaje sencillo

- Montaje sencillo sobre el suelo

- Puede montarse posteriormente sin problemas

Extracción total con sistema de amortiguación integrado

- Permite un cierre siempre seguro y silencioso

Diversas variantes de cestos

- Saphir cromo: cestos de alambre de acero Ø 7 mm, cromado brillante

- Premea cromo: balda de alambre de acero Ø 7 mm, cromado brillante, con suelo de madera, blanco

Capacidad de carga

- Carga total 40 kg

Cómodo ajuste frontal 3D

- Ajuste sencillo del patrón de juntas

- Lado: ± 3 mm

- Altura: ± 3 mm

- Inclinación: ± 3 mm

Altura de montaje interior mín: 600-800 mm Profundidad de montaje interior mín: 485 mm

Anchura del cuerpo mín 450-600 mm con grosor de costado lateral 16 a 19 mm

EAN

4050382312815
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

31162403
Más Información

UNSPSC 9.0501

31162403
Más Información

Material

Acero
Más Información

Superficie

Cromado
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de cuerpo

500 mm
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

470 mm
Más Información

Catálogo General

0684901759

Ficha Técnica

32407567.pdf

Ficha Técnica

32407569.pdf