Longitud |
1600 mm |
Anchura |
1400 mm |
Color |
Gris |
Material de malla |
Fibra de vidrio |
Longitud de la soldadura |
6500 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
881.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0687401593 |