900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GATO PISO BAJO 2T

Más vistas
Referencia: 0715540017
Descripción
GATO PISO BAJO 2T
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Gato hidráulico con capacidad de carga de hasta 2.000 kg para la elevación de vehículos.

• Altura de ataque de solo 95 mm (goma incluida) para una buena introducción bajo casi todos los vehículos.
• Estructura sólida y reforzada para un uso intensivo.
• Gran ancho para mayor estabilidad.
• Ruedas de gran tamaño en poliamida, resistentes y silenciosas, que no deterioran los suelos.
• Pedal de elevación rápida para un rápido acercamiento al chasis del vehículo.
• Asa en T para mayor comodidad de uso, incluso desde el suelo.
• Bomba hidráulica de aceite mineral SAE 10.
• Limitador hidráulico de elevación y válvula de seguridad ante sobrecargas, mantienen la alerta en caso de excesos imprevistos.
• Permite un control del descenso suave y preciso.
• Sistema de bloqueo “hombre muerto” en caso de pérdida del control de descarga.

Recomendaciones de uso
El gato está diseñado solo para elevar, siendo preciso recurrir a soportes fijos para aguantar y trabajar con el vehículo una vez alcanzada la altura de trabajo deseada.

Ver más

Remitente:
Destinatario: