GATO HIDRÁULICO DE PISO BAJO

Más vistas
Referencia: 071554 3
Descripción
GATO HIDRAU. PISO BAJO WGSG 2000-B
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Gato hidráulico de perfil bajo de carga máx 2000 kg (2 Tn) para elevación de turismos.
- Brazo elevador extra-bajo y prolongado para introducir el gato a una mayor distancia y proporcionar accesibilidad excepcional
- Alturas de chasis (137 mm) y brazo elevador (75 mm hasta la base de goma) reducidas para mejor introducción en los bajos de cualquier vehículo
- Ruedas en poliamida, resistentes y silenciosas, no deterioran los suelos
- Dispone de pedal de elevación rápida del brazo para acercamiento al chasis del vehículo
- Posibilidad de acoplar extensión metálica de 50 mm para elevar la base metálica y trabajar con vehículos altos
- Quinta doble rueda central en los bajos del gato para facilitar su maniobra y giro en cualquier posición
- Ancho total reducido, facilita el paso por espacios angostos
- Brazo elevador reforzado y totalmente carenado
- Chasis con bandeja de plástico superior para depositar vasos y herramientas
- Amplia asa ergonómica para mayor comodidad de uso
- Bomba hidráulica con aceite hidráulico mineral viscosidad ISO 32
- Con limitador hidráulico de recorrido
- Dispone de válvula de seguridad contra sobrecargas
- Con sistema de seguridad para descenso de la carga suave y preciso, aun estando la válvula completamente abierta
- Paro instantáneo: en el momento de interrupción del accionamiento de la válvula de descarga, el descenso se detiene inmediatamente
- El gato está diseñado sólo para elevar, siendo preciso recurrir a soportes fijos para aguantar y trabajar con el vehículo una vez alcanzada la altura de trabajo deseada
NOTA: ¡NO UTILIZAR NUNCA EL GATO PARA MOVER EL VEHÍCULO NI PARA MANTENERLO SUSTENTADO!

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: