Cubeta

Ref.: 6107021065
Ver todas las versiones

GASTRONORM WÜRTH INOX 65 MM 2/1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cubeta GASTRONORM de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Compatible con todo tipo de hornos vaporeras con sistema GATRONORM

- Borde superior nervado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación debido a calentamientos y golpeos durante su uso

diario

- Perfiles pulidos para evitar cortes en las manos durante su manipulación

- Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate

- Permite conservar, guardar, cocer, exponer y servir todo tipo de alimentos

- Fondo radial que facilita las tares de limpieza

- Dimensiones: 650 x 530 mm

- Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el medio ambiente

Material

304
Más Información

Longitud

650 mm
Más Información

Anchura

530 mm
Más Información

Descripción de tipo

2/1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2600 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6107021065

Ficha Técnica

32411779.pdf