Cubeta

Ref.: 6107013100
Ver todas las versiones

CUBETA GN INOX 100MM 1/3

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cubeta GASTRONORM de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Ideal para guardar todo tipo de ingredientes, salsas, preparados, helados

- Borde superior nervado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación debidos a calentamientos y golpeos durante su uso diario

- Perfiles pulidos para evitar cortes en las manos durante su manipulación

- Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate

- Permite conservar, guardar, cocer, exponer y servir todo tipo de alimentos

- Fondo radial que facilita las tareas de limpieza

- Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera

- Dimensiones: 325x175 mm

- Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

304
Más Información

Longitud

325 mm
Más Información

Anchura

176 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

664 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6107013100

Ficha Técnica

32411782.pdf