Material |
1,5130 |
Superficie |
CU |
Gas protector |
Argón/CO2 |
Diámetro del alambre |
0.8 mm |
Superficie en espiral |
Sí |
Material de la carcasa |
Acero |
Peso |
15 kg |
DIN |
8559 |
Estándar EN |
440 |
Tipo de bobina |
Bobina de cesta |
Código del sistema armonizado |
72173041000 |
Peso del producto (por artículo) |
1041.370 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0982008013 |