Capacidad de transporte de carga |
5300 kg |
Anchura del gancho |
40 mm |
Longitud del gancho |
180 mm |
Ancho de la boca |
51 mm |
Diámetro de adaptador |
15 mm |
Grosor del gancho |
35 mm |
Diámetro de la cadena |
13 mm |
Diámetro del perno |
16 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3205.000 g |
Longitud del perno |
42 mm |
Diámetro interno |
69 mm |
Altura |
17 mm |
Catálogo General |
516278113 |