900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GAMA VARIFIX® GALVANIZADA CARRIL C

Más vistas
Descripción
GAMA VARIFIX® GALVANIZADA CARRIL C
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.
Características técnicas

Características
- De acero de alta calidad (S 280 GD) - Espesor galvanizado mín. 20 μm (Z275 g/m2)
- Escala en centímetros impresa en el perfil para ayudar a agilizar el corte
- Los perfiles de 41 mm de anchura cuentan con dientes en las aletas internas
Ventajas
- Los perfiles de 41 mm de anchura cuentan con nuevos dientes más profundos para garantizar un engranaje perfecto entre el perfil y el tornillo de cabeza de martillo/tuerca romboidal, consiguiendo así una mejor resistencia a la fricción en caso de montaje vertical.
- Espesor de galvanizado 20 μm: estos perfiles presentan una buena resistencia contra la corrosión y son especialmente duraderos C

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0862001005 CARRIL ZN VARIFIX C 41/22 2M 10 uds. VER
0862001006 CARRIL ZN VARIFIX C 41/41 2M 10 uds. VER
0862001226 CARRIL VARIFIX C41/41 3M 15 uds. VER
0862001225 DDU-ASMBYRL-C-41/22-TH2,5-3M 15 uds. VER
0862001233 -MNTGSHN-C-4122-ST1,8-3M 15 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver