Gafas de seguridad ARRAKIS

Ref.: 0899102390
Ver todas las versiones

GAFAS-SAFEGOGL-ARRAKIS-CLEAR

Descripción

GAFAS-SAFEGOGL-ARRAKIS-CLEAR
Gafas de seguridad ARRAKIS
Protección perfecta en un diseño deportivo y adaptado a diferentes formas de cabeza

Transparencia óptima con ajuste óptimo

Amplio campo visual

Ajuste individual y cobertura óptima de la zona de los ojos

Inclinación variable de las patillas

Ajuste seguro y las gafas no aprietan

Extremos de las patillas suaves y antideslizantes

Lentes de policarbonato de alta calidad

  • Sin empañamiento en interiores y exteriores

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FTKN
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

99,9 %
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Peso

24 g
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Vida útil desde la producción

3 años
Más Información

Antiempañamiento

Más Información

Resistente a arañazos

Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Color del marco

Azul;Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.033 kg
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Catálogo General

0899102390

Declaración de conformidad EN

Y12020080502000000496503f0634da4
Scroll to top