GAFAS PROTECCIÓN ASKELLA

Más vistas
Descripción
GAFAS PROTECCIÓN ASKELLA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado riesgos intermedios EPI Cat.II según EN166:2001. Diseño moderno con alto nivel de confort
Características
- Protección100% UV (por encima de 380 nm).
- Capa exterior e interior resistente a rayadas.
- Inserciones de goma suave antideslizantes en el puente de la nariz.
- Peso: 24g.
Ventajas
- Ajuste perfecto con amplia visión panorámica.
- Adaptables a la mayoría de formas faciales.
- Gran ligereza.
- Apoya sin marcar la nariz.
Beneficios
- El tratamiento especial de sus lentes permiten máxima visibilidad en extremas condiciones.
- Excelente confort, para usos prolongados.
- Protección ocular certificada según normas CE.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0899103172 GAFAS PROTECCIÓN ASKELLA AMARILLA 1 ud. VER
0899103171 GAFAS PROTECCIÓN ASKELLA GRIS 1 ud. VER
0899103170 GAFAS PROTECCIÓN ASKELLA TRANSPARENT 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver